Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51322-13847
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51322-13847
EAN/GTIN:
     4009729063637
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. German Engineering by Dahle. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 45 kg. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 11-13. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau..
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Schnittart:
Partikelschnitt
Breite:
545
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Tiefe:
435
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 506air
Höhe:
865
Masse (Gewicht):
45
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Team"
Schnittgeschwindigkeit:
73
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle 506air
Alleinstellungsmerkmal:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,67*
€ 837,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 691,98*
€ 823,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,95*
€ 815,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,03*
€ 802,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,39*
€ 779,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.