Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51414-13654
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51414-13654
EAN/GTIN:
     4009729062982
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten NIcht-Gebrauch. 4 Lenkrollen. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 46 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15-17. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
435
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. 4 Lenkrollen | Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung, Lenkrollen.
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 410air
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Höhe:
944
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten | Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
46
Schnittgeschwindigkeit:
75
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Breite:
545
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Team"
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Produkttypbezeichnung:
Dahle 410air
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-3
Alleinstellungsmerkmal:
Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
CE
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,73*
€ 979,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,10*
€ 974,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 815,91*
€ 970,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,60*
€ 963,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,47*
€ 953,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,60*
€ 943,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.