Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51514-13546
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51514-13546
EAN/GTIN:
     4009729062470
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichte-Gebrauchs. 4 Lenkrollen. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 65 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3, O-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 24-26. Schnittgeschwindigkeit: 78 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. 4 Lenkrollen. | Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung, 4 Lenkrollen.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Breite:
734
Netzspannung:
230 V
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 | P-4, T-4, E-3, F-1, O-3
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten | Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Höhe:
890
Netzfrequenz:
50
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 414air
Masse (Gewicht):
65
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE " Department" | Aktenvernichter OFFICE "Department"
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Schnittgeschwindigkeit:
78
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
511
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Alleinstellungsmerkmal:
Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-3
Produkttypbezeichnung:
Dahle 414air
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.089,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,89*
€ 1.365,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,83*
€ 1.357,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.137,51*
€ 1.353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,75*
€ 1.334,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,83*
€ 1.315,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,54*
€ 1.296,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.