Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC, weiß, silber
Artikel-Nr.:
     C1103-96181-12864
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96181-12864
EAN/GTIN:
     4009729058299
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobiles Whiteboard Dahle 96181 BASIC. Beidseitig lackierte Schreibfläche, magnethaftend, beschriftbar, mit Alu-Profilrahmen und 180 cm Ablageschale. Stabiles Metallgestell. 4 Rollen. Größe (B x L x T): 180 x 120 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß, silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall | Metall
max. Anzahl der Tafeln:
1
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
silber | weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96181 BASIC
Beschreibung der Besonderheiten:
beidseitig lackierte Schreibfläche, magnethaftend, beschriftbar, mit Alu-Profilrahmen, stabiles Gestell. 4 Rollen, inkl. Haken-Set für Flip-Chart-Blöcke
Artikelbezeichnung:
mobiles Whiteboard
Tiefe:
60
Länge:
120
Breite:
180
Produkttypbezeichnung:
Dahle 96181 BASIC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.