Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 400V, inkl. Adapt Staubabsaugung
Artikel-Nr.:
     C1105-1533054
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1533054
EAN/GTIN:
     4026631072724
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
Diese robuste und leistungsoptimierte Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Kartonklammern und garantieren Langlebigkeit. Das effiziente Antriebskonzept stellt einen kraftvollen Betrieb bei Dauerbelastung sicher. Das Polstervolumen des Verpackungsmaterials ist nach Bedarf einstellbar. Durch eine stufenlose Justierung der Arbeitsbreite mit einer Skala lässt sich Polstermaterial genau nach Maß herstellen. Das intuitive Bedienfeld mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur signalisiert den Betriebszustand des Geräts. Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt. Integrierter Anschluss für eine Staubabsaugung. Entstauber sorgt für eine staubfreie Arbeitsumgebung (optional). Das Gerät kann mobil eingesetzt werden und verfügt über leichtgängige und stabile Lenkrollen mit Feststellbremse. Besondere Ausstattungsmerkmale: Adaptionssatz für Absaugung. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Leistungsaufnahme/Motor: 3.800 W. Eingabebreite: 425 mm. Einfüll-/Einlasshöhe: 20 mm. Schnittgeschwindigkeit: 200 mm/s. Abmessungen (BxTxH): 770 mm x 570 mm x 1040 mm. Gewicht: 175 kg. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Eingabehöhe für die Materialzuführung:
20
Schnittgeschwindigkeit:
200
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Schnittstärke:
3
Breite:
770
Höhe:
1040
Beschreibung der Besonderheiten:
Adaptionssatz für Absaugung | Adaption für Staubabsaugung
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
3800
Masse (Gewicht):
175
Tiefe:
570
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Eingabebreite für die Materialzuführung:
425
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.308,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.404,41*
€ 4.051,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.385,67*
€ 4.028,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.334,24*
€ 3.967,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.308,75*
€ 3.937,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.