Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 220, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2323111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2323111
EAN/GTIN:
     4026631053891
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Schreibtisch Aktenvernichter
Für mehr Datenschutz am Schreibtisch oder im kleinen Büro. Der Aktenvernichter mit robusten Stahl-Schneidwellen ist unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und schreddert selbst Magnet- und Kundenkarten im Handumdrehen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden - eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4 | 3.9
Schnittgeschwindigkeit:
44
Leistungsaufnahme des Motors:
185
Höhe:
466
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
Tiefe:
258
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Breite:
365
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Zertifikat/Zulassung:
BG-PRÜFZERT
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.