Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Streifenschnitt 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-2513111144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2513111144
EAN/GTIN:
     4026631060226
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Platzsparendes Kombigerät (FA 400.2 und KP 40V). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Aktenvernichter mit Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Presse mit moderner Steuerung und Entnahmewagen für wahlweise Karton oder Auffangbeutel (Grundausstattung: 5 Kartons, 5 Plastikbeutel, Halterung für Beutel). Anzeige für Ballen-Fertig. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 428 mm. Größe: 1117 x 2175 x 1981 mm (B x T x H). Gewicht: 737 kg. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
210
Durchsatzleistung:
379
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Höhe:
1981
verwendbares Schnittgut:
Papier
Rauminhalt für Schnittgut:
120
Masse (Gewicht):
737
Tiefe:
2175
Leistungsaufnahme des Motors:
6200
Farbe:
lichtgrau
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Schnittart:
Streifenschnitt
Breite:
1117
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
428
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.238,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.531,65*
€ 14.912,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.447,87*
€ 14.812,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12.323,39*
€ 14.664,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.266,67*
€ 14.597,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.238,89*
€ 14.564,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12.238,16*
€ 14.563,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.