Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, lichtgrau, Partikeschnitt 3,9x40 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-2515111144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2515111144
EAN/GTIN:
     4026631060240
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Platzsparendes Kombigerät (FA 400.2 und KP 40V). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Aktenvernichter mit Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Presse mit moderner Steuerung und Entnahmewagen für wahlweise Karton oder Auffangbeutel (Grundausstattung: 5 Kartons, 5 Plastikbeutel, Halterung für Beutel). Anzeige für Ballen-Fertig. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 428 mm. Größe: 1117 x 2175 x 1981 mm (B x T x H). Gewicht: 737 kg. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Durchsatzleistung:
379
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Höhe:
1981
verwendbares Schnittgut:
Papier
Leistungsaufnahme des Motors:
6200
Tiefe:
2175
Schnittgeschwindigkeit:
220
Farbe:
lichtgrau
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Masse (Gewicht):
737
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
428
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Breite:
1117
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
80
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.076,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.662,76*
€ 26.968,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.360,38*
€ 26.608,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22.136,78*
€ 26.342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.076,78*
€ 26.271,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.