Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 6,0 x 40 - 53 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-2990209134
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2990209134
EAN/GTIN:
     4026631060264
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Äußerst leistungsstarker Großmengen-Aktenvernichter mit Ballenpresse kombiniert (FA 500.3 und KP 80.1). Materialeinzug über großen Arbeitstisch und elektrisches Förderband. Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Integrierter, automatischer Öler für Schneidwerk. Not-Aus-Leiste am Aufgabentisch für mehr Sicherheit. Automatische Steuerung des Pressvorganges über Fotozelle. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Presse mit Einfüllöffnung/Reversionsklappe zum separaten Einwurf von nicht vertraulichem Material oder Kartonagen. Verpressung des Materials direkt in Auffangbeutel. Made in Germany. Max. Ballengröße: 570 x 490 x 800 mm. Presskraft: 80 kN. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 500 mm. Größe: 1267 x 2474 x 1792 mm (B x T x H). Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Durchsatzleistung:
1000
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1792
Netzspannung:
400 V Drehstrom
verwendbares Schnittgut:
Papier
Leistungsaufnahme des Motors:
7500
Partikellänge (Partikelschnitt):
53
Schnittgeschwindigkeit:
210
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
Rauminhalt für Schnittgut:
223
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
2474
Breite:
1267
Beschreibung der Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Masse (Gewicht):
1350
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6 | 3
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
380
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-3, O-2, T-3, E-2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.380,78*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.789,40*
€ 35.449,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.756,39*
€ 35.410,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.677,56*
€ 35.316,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29.529,17*
€ 35.139,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29.380,78*
€ 34.963,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.