Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Schredder-Pressen-Kombination SP 5080, lichtgrau, Partikel 3,9 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-2994209134
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2994209134
EAN/GTIN:
     4026631060271
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Äußerst leistungsstarker Großmengen-Aktenvernichter mit Ballenpresse kombiniert (FA 500.3 und KP 80.1). Materialeinzug über großen Arbeitstisch und elektrisches Förderband. Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf sowie Auto-Reversierung bei Papierstau. Integrierter, automatischer Öler für Schneidwerk. Not-Aus-Leiste am Aufgabentisch für mehr Sicherheit. Automatische Steuerung des Pressvorganges über Fotozelle. Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges. Presse mit Einfüllöffnung/Reversionsklappe zum separaten Einwurf von nicht vertraulichem Material oder Kartonagen. Verpressung des Materials direkt in Auffangbeutel. Made in Germany. Max. Ballengröße: 570 x 490 x 800 mm. Presskraft: 80 kN. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 500 mm. Größe: 1267 x 2474 x 1792 mm (B x T x H). Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Durchsatzleistung:
1000
Masse (Gewicht):
1350
Farbe:
lichtgrau
Schnittgeschwindigkeit:
210
Höhe:
1792
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Leistungsaufnahme des Motors:
7500
Netzspannung:
400 V Drehstrom
verwendbares Schnittgut:
Papier
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
Tiefe:
2474
Beschreibung der Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Breite:
1267
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
223
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
200
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.739,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.151,55*
€ 37.070,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.119,14*
€ 37.031,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.049,79*
€ 36.949,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30.894,54*
€ 36.764,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30.739,29*
€ 36.579,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.