Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088 3,9x40 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-2994414134
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2994414134
EAN/GTIN:
     4026631060318
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Diese leistungsstarke Schredder-Pressen-Kombination mit Drehstrom-Anschluss besteht aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Kanal-Ballenpresse. Sie sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz, auch bei Dauerbetrieb. Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet den Pressvorgang automatisch, gleichzeitig kann geshreddert werden. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch die Sicherheitsleiste am Aufgabetisch garantiert, die das Gerät bei Berührung stoppt. Der Groß-Aktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabetisch sowie das elektrische Förderband befüllen. Der Auffangbeutel, in den das Material gepresst wird, verhindert herausfallende Partikel und sorgt für sauberen Betrieb. Sie können das Ballengewicht je nach Anforderung bis 90 kg frei wählen und einstellen. Die manuelle 3-fach-Umreifung mit Endlospolyesterband sorgt für kompakte, handliche Ballen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Höhe:
1792
Schnittgeschwindigkeit:
210
Durchsatzleistung:
1000
Farbe:
lichtgrau
verwendbares Schnittgut:
Papier
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
1273
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
Tiefe:
3281
Masse (Gewicht):
1660
Beschreibung der Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Leistungsaufnahme des Motors:
11500
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
200
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Alleinstellungsmerkmal:
mit angebauter Ballenprresse
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34.758,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.199,20*
€ 41.887,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.152,87*
€ 41.831,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.109,29*
€ 41.780,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34.933,74*
€ 41.571,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34.758,21*
€ 41.362,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.