Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS C 1 / C 216 Heftgerät/Locher Set, 2 Teile, Metall / Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS C 1 / C 216 Heftgerät/Locher Set, 2 Teile, Metall / Kunststoff, blau
NOVUS C 1 / C 216 Heftgerät/Locher Set, 2 Teile, Metall / Kunststoff, blau
NOVUS C 1 / C 216 Heftgerät/Locher Set, 2 Teile, Metall / Kunststoff, blau
NOVUS C 1 / C 216 Heftgerät/Locher Set, 2 Teile, Metall / Kunststoff, blau
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1660
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1660
EAN/GTIN:
     4009729040980
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bürolocher
Schreibtisch-Accessoire NOVUS C 1 / C 216 Heftgerät/Locher Set. Anzahl der Teile: 2 Teile. Ausführung des Inhalts des Sets: Heftgerät C 1 und Locher C 216. Praktisches Set bestehend aus Heftgerät C 1 und Locher C 216, Beide Geräte haben eine Garantie von 5 Jahren.. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Praktisches Set bestehend aus Heftgerät C 1 und Locher C 216, Das Heftgerät hat eine Garantie von 10 Jahren und der Locher eine Garantie von 5 Jahren.
Garantiedauer:
5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät)
Ausführung des Inhalts des Sets:
Heftgerät C 1 und Locher C 216
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
blau
Anzahl der Teile:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät/Locher Set
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 1 / C 216
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts (Set):
Heftgerät C 1 und Locher C 216
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät/Locher Set
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.