Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS B 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0296
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0296
EAN/GTIN:
     4009729009468
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
max. Anzahl der Blätter:
16
Farbe:
schwarz
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 216
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lochung:
80 mm
max. Einstell-Format:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
max. Einstellformat:
DIN A4
... > Harmony > B 216 > 60-B216
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.