Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS C 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0378
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0378
EAN/GTIN:
     4009729020883
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS C 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
16
Lochung:
80 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 216
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
max. Einstellformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.