Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0382
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0382
EAN/GTIN:
     4009729020845
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Preislich attraktiver Bürolocher für den professionellen Einsatz. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Vollmetallgerät. Gewicht: ca. 350 g.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Garantiedauer:
10 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 225 blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anzahl der Stanzsegmente:
2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
25
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstell-Format:
DIN A4
Lochung:
80 mm
Farbe:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Bürolocher
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalllocher mit Metalloberteil
Weitere Suchbegriffe: bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.