Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsegment, Lochpfeife Ersatz-Lochstempel, NOVUS B 430, 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochsegment, Lochpfeife Ersatz-Lochstempel, NOVUS B 430, 6 mm
Lochsegment, Lochpfeife Ersatz-Lochstempel, NOVUS B 430, 6 mm
Lochsegment, Lochpfeife Ersatz-Lochstempel, NOVUS B 430, 6 mm
Lochsegment, Lochpfeife Ersatz-Lochstempel, NOVUS B 430, 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0478
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0478
EAN/GTIN:
     4009729040508
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Ersatz-Lochpfeifen
Ersatzlochpfeifen
Lochsegment, Lochpfeife Ersatz-Lochstempel. Verwendung für Produkt: NOVUS B 430. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Durchmesser: 6 mm. Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
NOVUS B 430
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Lochelemente-Erweiterung für verschiedene Zeitmanagementsysteme
Artikelbezeichnung:
NOVUS Lochstempel für B 430 (2 Stück) | NOVUS B 430 Ersatz-Lochstempel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatz-Lochstempel
Durchmesser:
6
Farbe:
schwarz/grau
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Ersatz-Lochstempel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.