Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
NOVUS B 2200 Blocklocher, Metall / Kunststoff, 20 mm/200 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0488
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0488
EAN/GTIN:
     4009729042533
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Locher NOVUS B 2200 Blocklocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung durch neue verschiebbare Justiereinheit. Durch gekoppelte Anschlagschienen zentriertes Lochen möglich. Mit Griffschutz für höchste Sicherheit. Leichtes Austauschen der Verschleißteile. Stanzleistung: 20 mm/200 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 2200
max. Anzahl der Blätter:
200
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
DIN A4
Produkt-Typbezeichnung:
Blocklocher
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
4-fach Lochung durch neue verschiebbare Justiereinheit. Durch gekoppelte Anschlagschienen zentriertes Lochen möglich. Mit Griffschutz für höchste Sicherheit. Leichtes Austauschen der Verschleißteile
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
20
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Blocklocher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
20
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, block locher
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.