Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124021700 Herst.-Nr.: 025-0490 EAN/GTIN: 4009729042793 |
| |
|
| | |
| Lochsegment, Lochpfeife NOVUS B 2200 Zubehör-Set. Verwendung für Produkt: NOVUS B 2200. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Durchmesser: 6 mm. Set besteht aus 2 Lochpfeifen und 8 Matrizen, einfacher und werkzeugloser Austausch der Verschleißteile. Farbe: schwarz/chrom. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Farbe: | schwarz/chrom | Beschreibung der Besonderheiten: | Set besteht aus 2 Lochpfeifen und 8 Matrizen, einfacher und werkzeugloser Austausch der Verschleißteile | Garantie gewährt: | Nein | Verwendung für Produkt: | NOVUS B 2200 | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 2200 Zubehör-Set | Produkt-Typbezeichnung: | Zubehör-Set | Garantiedauer: | - | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Zubehör-Set | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,87* | € 28,48* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,99* | € 28,49* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,27* | € 29,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 21,12* | € 29,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,37* | € 32,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|