Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS E 210 Tischlocher, Kunststoff / Metall, 1.0 mm/10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS E 210 Tischlocher, Kunststoff / Metall, 1.0 mm/10 Blatt
NOVUS E 210 Tischlocher, Kunststoff / Metall, 1.0 mm/10 Blatt
NOVUS E 210 Tischlocher, Kunststoff / Metall, 1.0 mm/10 Blatt
NOVUS E 210 Tischlocher, Kunststoff / Metall, 1.0 mm/10 Blatt
NOVUS E 210 Tischlocher, Kunststoff / Metall, 1.0 mm/10 Blatt
NOVUS E 210 Tischlocher, Kunststoff / Metall, 1.0 mm/10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0599
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0599
EAN/GTIN:
     4009729057858
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locher NOVUS E 210 Tischlocher. Werkstoff: Kunststoff / Metall. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zum Heftgerät NOVUS E 15. Stanzleistung: 1.0 mm/10 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
green
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
DIN A4
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff / Metall | Metall / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zum Heftgerät NOVUS E 15
Lochung:
80 mm
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 210
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.0
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.0
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstellformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > Evolution > E 210 > 60-E210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.