Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0614
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0614
EAN/GTIN:
     4009729061527
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 230 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
max. Einstell-Format:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Lochung:
80 mm
max. Anzahl der Blätter:
30
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 230
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
... > Harmony > B 230 > 60-B230
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.