| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-025-0626 Herst.-Nr.: 025-0626 EAN/GTIN: 4009729065051 |
| |
|
| | |
| Locher NOVUS B 230 ColorID Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | max. Einstell-Format: | DIN A4 | Garantiedauer: | 10 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | max. Anzahl der Blätter: | 30 | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Lochung: | 80 mm | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Tischlocher | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | happy pink | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 230 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Tischlocher | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | max. Einstellformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |