Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TSS-Tastaturhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus TSS-Tastaturhalter
Novus TSS-Tastaturhalter
Novus TSS-Tastaturhalter
Novus TSS-Tastaturhalter
Novus TSS-Tastaturhalter
Novus TSS-Tastaturhalter
Novus TSS-Tastaturhalter
Novus TSS-Tastaturhalter
Artikel-Nr.:
     C1108-967+0119+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     967+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729047163
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm Novus TSS-Tastaturhalter TSS-Support-System. Anzahl der Gelenke: 3. Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern.. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 472 mm. Max. Schwenkbereich: 270 °. Abmessung der Stellfläche: 640 x 172. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 50 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium. Farbe: silber, anthrazit. Tragfähigkeit: 10 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stellfläche:
640 x 172
max. Schwenkbereich:
270
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
min. Höhe:
0
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Aluminium | Aluminium/Stahlblech
Befestigungsart/Montage:
zur Anbindung an eine TSS Säule
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
10
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
50
Garantiedauer:
5 Jahre
Ausladung:
472
Farbe:
silber/anthrazit
Artikelbezeichnung:
Novus TSS-Tastaturhalter
Anzahl der Gelenke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern. | Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern
Garantie gewährt:
Ja
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tastaturhalter
max. Höhe:
0
Zertifikat/Zulassung:
GS
Art der Befestigung/Montage:
zur Anbindung an eine TSS Säule
Produkttypbezeichnung:
Tastaturhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.