Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-metallic
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-metallic
Artikel-Nr.:
     C1110-135503
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135503
EAN/GTIN:
     4004675027948
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: blau-metallic.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Material des Clips:
Metall
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
blau-metallic
Produkt-Typbezeichnung:
Loox
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Loox
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.