Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-1610W mit WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-1610W mit WLAN Bild1
Brother Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-1610W mit WLAN Bild1
Brother Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-1610W mit WLAN
Brother Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-1610W mit WLAN
Brother Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-1610W mit WLAN
PST Logo
Artikel-Nr.:
     C1114-DCP1610WG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP1610WG1
EAN/GTIN:
     4977766742245
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Brother Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-1610W

Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät mit WLAN

Engine

  • Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
  • Prozessor: 200 MHz
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN)
  • Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)
  • Arbeitsspeicher: 32 MB
  • Kontrollpanel: 2-zeiliges LC-Display
  • Garantie: 3 Jahre

Laserdrucker

  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Minute
  • Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi (mit Resolutiojn Control)
  • Druck der 1. Seite: < 10 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Aufwärmzeit: < 28 Sekunden (aus Schlafmodus)
  • Emulation: GDI

Druckertreiber-Funktionen

  • N-auf-1 Druck: 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
  • Kopf- und Fußzeile: Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen)
  • Manueller Duplexdruck: Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden des Blattes
  • Broschürendruck: Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format indem Sie den manuellen Duplexdruck verwenden
  • Leere Seite überspringen: Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
  • Druckprofile: Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einf. Wiederverwendung

Netzwerk

  • WLAN: IEEE 802.11 b/g/n
  • WLAN Setup Support: Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
  • WLAN Applikationen: Vertical Pairing
  • Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
  • IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)
  • IPv6 (standardmäßig deaktiviert): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3
  • E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
  • IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

Kopierer

  • Kopie der 1. Seite: < 16 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Auflösung: 600 x 600 dpi
  • Mehrfachkopien: Kopiert Dokumente bis zu 99-mal, auch sortiert
  • Zoom: Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% - 400% in 1%-Schritten
  • N-auf-1 Kopie: 2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren
  • 2-auf-1 Kopie: Vorder- und Rückseite eines Dokumentes (z.B. eines Ausweises) auf eine A4-Seite kopieren
  • Graustufen: 256

Scannertreiber

  • Windows®: TWAIN, WIA (Windows 8, 8.1, Windows 7, Windows Vista & Windows XP)
  • Macintosh: TWAIN, ICA
  • Linux: SANE

Farbscanner

  • Auflösung (optisch): Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Auflösung (interpoliert): Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
  • Farbtiefe: 24 bit intern/extern
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/-Bild/-Datei/-PDF

Papiermanagement

  • Papierzufuhr: 150 Blatt
  • Papierablage: 50 Blatt face-down

Druckmedien

  • Medienarten & -grammaturen: Normalpapier, Recyclingpapier (65 – 105 g/m2)
  • Medienformate: A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (lang), Edge, B5, EXE

Betriebssysteme

  • Windows®:
    • Windows 8, 8.1® (32 & 64 bit)
    • Windows 7® (32 & 64 bit)
    • Windows Vista® (32 & 64 bit)
    • Windows® XP Professional (32 & 64 bit) Windows® XP Home Edition
    • Windows® Server 2012 & 2008R2
    • Windows® Server 2008 (32 & 64 bit)
    • Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
  • Macintosh: Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x
  • Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Allgemein

  • Leistungsaufnahme:
    • 390 W im Druck,
    • 50 W in Bereitschaft,
    • 0,9 W im Tiefschlafmodus,
    • 0,28 W ausgeschaltet
  • TEC-Wert: 0,7 kWh /Woche
  • Schalldruckpegel: 52 dB im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
  • Schallleistungspegel: 6,6 B im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
  • Energiesparmodus: Reduziert den Stromverbrauch des Druckers
  • Tonersparmodus: Reduziert den Tonerverbrauch des Druckers
  • Energy Star: Ja
  • Optimales, monatliches Druckvolumen: Bis zu Ø 1.800 Seiten
  • Maximales Druckvolumen: Bis zu 9.000 Seiten (Monat)
  • Abmessungen & Gewicht (Ohne Karton (B x H x T)): 385 x 255 x 340 mm – 7,2 kg

Optionen

  • Toner im Lieferumfang: ca. 700 Seiten
  • Standard-Toner: TN-1050 – ca. 1.000 Seiten
  • Trommel: DR-1050 – ca. 10.000 Seiten

Lieferumfang

  • Lieferumfang: Toner für ca. 700 Seiten, Trommel, Netzkabel (integriert), Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother a4 laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 39,93*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.