Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät LAN/WLAN DCP-J1800DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DCPJ1800DWRE1 Bild 1
DCPJ1800DWRE1 Bild 1
DCPJ1800DWRE1 Bild 2
DCPJ1800DWRE1 Bild 3
3 Jahre Garantie
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     128-CF86713
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1800DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät LAN/WLAN DCP-J1800DW

Produktinformation

  • Integrierte automatische Schneideeinheit: Schneidet ein DIN A4 Blatt in zwei Hälften (2 x DIN A5)
  • Bis zu 17 Seiten/Min.¹ in S/W und 16,5 Seiten/Min.¹ in Farbe
  • Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A4
  • Bis zu 6000 x 1200 dpi Druckauflösung
  • Geschlossene 150 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
  • 20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
  • 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • USB 2.0, LAN, WLAN
  • Drucken vom Smartphone und Tablet
  • 3 Jahre Garantie

Vielfältige Funktionen, eine nutzerfreundliche Bedienung und kompakte Abmessungen machen das Brother Print & Cut DCP-J1800DW zum idealen Multifunktionsgerät für Ihr Zuhause. Drucken, kopieren und scannen – alle Funktionen in einem kompakten Gerät. Nutzen Sie die innovative Schneidefunktion für den Druck Ihrer DIN A5 Flyer, Einladungen, Notizen oder Quittungen und sparen Sie so Zeit, Papier und Geld. Natürlich nur wenn Sie diese benötigen – in DIN A4 drucken Sie weiterhin wie gewohnt. Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle sind Sie immer verbunden. Über die kostenlose App Brother Mobile Connect drucken Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet und greifen auch von unterwegs auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen zu, sei es gescannte Dokumente oder die aktuellen Tintenfüllstände. Highlights:

Technische Spezifikationen:

  • Allgemein:
    • Druckertyp: Farbe
    • Druckerfunktionen: Drucken, Kopieren, Scannen
    • Display: Farb-Touchscreen
    • Displaygröße: 6,8 cm
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 512 MB
    • Produkttyp: Tintenstrahldrucker
    • Konnektivität: LAN, WLAN, USB
    • LAN-Schnittstelle: Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
    • WLAN-Schnittstelle: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
    • Geschwindigkeit: Bis zu 17 Seiten/Min. S/W und 16,5 Seiten/Min. in Farbe
    • Unterstützt: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin
    • Druckauflösung: Bis zu 6000 x 1200 dpi
    • Scanauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi (S/W), Bis zu 1200 x 600dpi (Farbe)
    • Kompatible Jumbo-Tintenpatronen: LC-421XLBK, LC-421XLC, LC-421XLM, LC-421XLY (je 500 Seiten)
    • Kompatible Standard-Tintenpatronen: LC-421BK, LC-421C, LC-421M, LC-421Y (je 200 Seiten)
    • Datenkabel: nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzeige:
Farb-Touchscreen
Anzeigegrösse:
6,8 cm
USB-Schnittstelle:
USB 2.0 Hi-Speed
LAN-Schnittstelle:
10Base-T/100Base-TX
WLAN-Schnittstelle:
2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct:
IEEE 802.11 g/n
Energieverbrauch - Standby:
3 W
Energieverbrauch - Schlafmodus:
0,9 W
Energieverbrauch - Kopieren:
21 W
Energieverbrauch - Aus:
0,2 W
Speicher:
512 MB
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 17 Seiten/Min. in S/W und 16,5 Seiten/Min. in Farbe
Auflösung:
6000 x 1200 DPI
Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 13 Seiten/Min. in S/W und 10,5 Seiten/Min. in Farbe
Duplexkopie:
Manuell, durch händisches Wenden der Seite
Auflösung SW (Scanner):
1200 x 1200 DPI
Auflösung Farbe (Scanner):
1200 x 600 DPI
Auflösung (optisch):
2400 x 1200 DPI
Auflösung (interpoliert):
19200 x 19200 DPI
Breite ohne Verpackung:
400 mm
Höhe ohne Verpackung:
172 mm
Tiefe ohne Verpackung:
343 mm
Gewicht ohne Verpackung:
8,3 kg
Garantie:
3 Jahre Vor-Ort Garantie
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 200,38*
2 Tage
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 182,29*
€ 204,93*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 183,18*
€ 204,98*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 208,94*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,48*
€ 209,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DCPJ1050DWRE1
ab € 106,82*
Ähnlich
Brother
DCPJ1140DWRE1
ab € 122,64*
Ähnlich
Brother
MFCJ1010DWRE1
ab € 114,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.