Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN Bild 1
Brother Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN Bild 1
Brother Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN Bild 2
Brother Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN
Brother Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN
Blauer Engel
PrintAirbag
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     C1114-DCPL5500DNG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L5500DN
EAN/GTIN:
     4977766753692
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother Professionelles 3-in-1 Multifunktionsgerät DCP-L5500DN

Viel Kapazität auf kleiner Stellfläche: das DCP-L5500DN bietet zahlreiche Papiermanagement-Optionen, so dass bis zu 3 Papierkassetten und die Multifunktionszufuhr genutzt werden können.

Hauptmerkmale

  • Professionelles Papiermanagement mit optionalem Zubehör
  • 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Optionaler Jumbo-Toner für ca. 8.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
  • PRINT AirBag 200.000 Seiten und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
  • USB 2.0 Hi-Speed und LAN-Schnittstelle
  • DIN A6 Format über den Vorlageneinzug (ADF) verarbeitbar

Technische Daten

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 20 Seiten bzw. 10 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,8 Sekunden
  • Zeit für 1. Ausdruck: < 7,2 Sekunden
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus - Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Scanner

  • Scan-Geschwindgkeit: 24 ipm/20 ipm (Mono/Farbe)
  • Scanauflösung:
    • Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
    • Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dp - ADF: 600 x 600 dpi
  • Farbtiefe: Intern: 48 Bit - Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SFTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server (über kostenlosen Download)/Sharepoint/durchsuchbare PDF
  • Web Connect: Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Dropbox, EVERNOTE, Google DriveTM & OneDrive®
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen

Kopierer

  • Display: 9,3 cm Farb-Touchscreen
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Zeit für 1. Kopie: < 9,2 Sekunden
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten

Netzwerk

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
  • Active Directory: Ja
  • LDAP: Ja

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Aktivierung über 4-stellige PIN
  • EinstellsperreAktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
  • Benutzersperre 3.0Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen)

Papiermanagement

  • Papierzuführung:
    • Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
    • Optional: 520 Blatt Kassette LT-6500 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5500 (max. 2)
  • Papierausgabe: 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 40 Blatt
  • Duplex: Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
    • Optionale Zufuhren LT-6505/ LT-6605/ Tower Tray TT-4000: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • Duplex: A4
    • ADF: Benutzerdefiniert 105 mm bis 215,9 mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm
  • Mediengewicht:
    • Kassette: 60-120 g/m²
    • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²
    • Duplex: 60-120 g/m² - ADF: 64-90 g/m²
  • Medienart:
    • Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
    • ADF: Normalpapier, Recyclingpapier

Allgemein

  • Speicher: 256 MB
  • Schalldruckpegel: Druck: 54 dB - Druck (Eco-Modus): 52 dB - In Bereitschaft: 35 dB
  • Schallleistungspegel: Druck: 6,67 B - Druck (Eco-Modus): 6,47 B - In Bereitschaft: 4,8 B
  • Abmessungen: 435 x 486 x 427 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 16,4 kg
  • Leistungsaufnahme: Druck: ca. 645 W - Druck (Eco-Modus): ca. 390 W - In Bereitschaft: ca. 34 W - Tiefschlafmodus: ca. 1,6 W - Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Schnittstellen: 10/100 BaseT(X), USB 2.0 Hi-Speed
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 50.000 Seiten/Monat
  • USB-Host: Druck-Formate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0)Scan-Formate: PDF, PDF/A, Sichere PDF, Signierte PDF, JPEG, XPS, TIFF

Lieferumfang

  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM
  • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
  • Gerät: DCP-L5500DN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Toner: Toner für ca. 2.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz:
    • Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, brother a4 laserdrucker, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 3 in 1 Drucker, 3 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,28*
€ 519,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,41*
€ 499,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5500
ab € 119,41*
Zubehör
Brother
LT6500
ab € 132,65*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,45*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,17*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 113,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.