Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Laserfaxgerät FAX-2940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Laserfaxgerät FAX-2940 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2940 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2940
Brother Laserfaxgerät FAX-2940
Brother Laserfaxgerät FAX-2940
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-FAX2940G1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2940G1
EAN/GTIN:
     4977766712941
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax

Brother FAX-2940

Kompakt, vielseitig und benutzerfreundlich: Das FAX-2940 ist das perfekte Allround-Talent für den Arbeitsplatz.

Das FAX-2940 ist mit einer Reihe intelligenter Lösungen ausgestattet, die Ihnen helfen, Ihre Kosten zu senken und Ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen.

Intuitives Bedienfeld
Mit dem intuitiven Bedienfeld und dem zweizeiligen LC-Display erreichen Sie schnell und unkompliziert die von Ihnen benötigten Funktionen.

Scannen und Drucken
Mehr als ein Fax- und Kopiergerät: Beim FAX-2940 lassen sich die Scan und die Druckfunktion per kostenlosem Download aktivieren. Dies macht es zum vielseitigen Helfer am Arbeitsplatz.

Papiermanagement
Die 250 Blatt Papierkassette sorgt für ausreichend Papiervorrat am Arbeitsplatz. Über den 30 Blatt. Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verarbeiten Sie Dokumente mit mehreren Blättern und sparen damit Zeit.

Zuverlässig
Das FAX-2940 ist ein zuverlässiger Partner am Arbeitsplatz. Beispielsweise sorgen bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher dafür, dass Ihre Informationen selbst dann gespeichert sind, wenn kein Papier mehr vorrätig ist.

Kostenbewusst
Beim FAX-2940 sind eine Reihe von Funktionen und Lösungen integriert, die dabei helfen, die Folgekosten zu reduzieren. Dazu zählen der Toner- und Energiesparmodus sowie der optionale Jumbo-Toner für bis zu 2.600 Seiten.

Kompakt
Mit seinem kompakten und modernen Design passt das FAX-2940 selbst an kleine Arbeitsplätze und lässt Raum für andere Dinge.

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • Ziel-/Kurzwahlspeicher: 22/200
  • Faxabruf (Polling): Aktiv, Passiv, Geschützt
  • Journal: Erfassung von Informationen über die letzten 200 empfangenen und gesendeten Faxe
  • ECM: Fehlerkorrekturverfahren
  • Quick-Scan: Zur Reduzierung der Wartezeit wird das Dokument vor dem Senden in den Speicher eingelesen (ca. 2,5 Sek. pro DIN A4 Seite)
  • Gruppenwahl: Bis zu 8 Gruppen
  • Timer: Bis zu 50 zeitversetzte Aufträge
  • Deckblatt: Senden von im Gerät generiertem Deckblatt
  • Vorlageneinzug: 30 Blatt
  • Codierung: MH, MR, MMR, JBIG
  • Rundsenden: Bis zu 272 Teilnehmer
  • F/T-Schaltung: Integrierte passive Faxweiche
  • Sendebericht: Wahlweise mit Dokumentenandruck
  • Fax-Weiterleitung: Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt

Kopierer

  • Zoom: 25-400% in 1%-Schritten
  • Mehrfachkopien: Bis 99, auch sortiert
  • Kopierauflösung: 300 x 600 dpi

Controller

  • Speicher: 16 MB (Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher nach ITU-T Test Chart)

Papiermanagement

  • Papierzufuhr standard: 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
  • Papiergrößen Kassette: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Lange Kante), B6(ISO), A6, Executive
  • Papiergrößen Einzelblatteinzug: 76,2-216 mm (Breite), 116-406,4 mm (Höhe)
  • Papiersorten und -gewicht: Kassette: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60-105 g/m²)
  • Einzelblatteinzug: Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60-163 g/m²)

Bedienfeld

  • Display: 2 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet

Allgemein

  • Leistungsaufnahme: Kopieren/Faxen: 360 W, In Bereitschaft: 55 W, Tiefschlafmodus: 1,5 W
  • Abmessungen: 368 x 311 x 360 mm (BxHxT)
  • Gewicht: 8,8 kg

Lieferumfang

  • Gerät: FAX-2940 inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie
  • Kabel: TAE-N Kabel, Netzkabel
  • Toner: Toner für ca. 1.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2200 für ca. 12.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz: TN-2210 für ca. 1.200 Seiten gemäß ISO/IEC 19752, TN-2220 für ca. 2.600 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, brother a4 laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAISDN
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.