Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW Bild1
Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW Bild1
Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW Bild2
Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW Bild3
Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW
Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L8260CDW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L8260CDW
EAN/GTIN:
     4977766774123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker

Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW

Der HL-L8260CDW ist dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen der optimale Farblaserdrucker für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W
  • Automatische Duplexdruckfunktion
  • Flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität
  • Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
  • Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite
  • Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Druckertyp: Farbe
    • Funktionen: Drucken
    • Displaygröße: LC-Display (2 Zeilen)
    • Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2007)
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 256 MB
    • Prozessor: 800 MHz – Sub:133 MHz
    • Technologie: LaserLaser
  • Konnektivität
    • Konnektivität: Verkabeltes Netzwerk, Wireless,
    • Lokale Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host
    • Wi-Fi Direct: Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router
    • LAN-Schnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
    • WLAN-Schnittstelle: IEEE 802.11b/g/n
  • Mobil-Konnektivität
    • Unterstützt: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 617 x 521 x 533 mm (B x H x T)
    • Gewicht mit Verpackung: 25,4 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 410 x 313 x 486 mm (B x H x T)
    • Gewicht ohne Verpackung: 21,8 kg
  • Ökologie
    • Schallleistungspegel: 6,56 B im Druck, 6 B im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar
    • Schalldruckpegel: 49 dB im Druck, 44 dB im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar
    • Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: Ja
    • Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
    • Leistungsaufnahme: 580 W im Druck (340 W im Eco-Modus), 70 W in Bereitschaft, 10 W im Schlafmodus, 1,2 W im Tiefschlafmodus, 0,02 W ausgeschaltet
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch: 1,8 kWh/ Woche
  • Lieferumfang
    • Inhalt: HL-L8260CDW, Tonerkassetten, Trommel, Transfereinheit, Tonerabfallbehälter, Netzkabel, Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang
  • Medienformate
    • Medienformate: Papierkassetten & Duplexdruck - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (60 bis 105 g/m2) Multifunktionszufuhr - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge (60 bis 163 g/m2)
    • Mediengrammatur: Standard Papierkassette - A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Optionale Kassetten - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Multifunktionszufuhr - Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm Duplex - A4
  • Netzwerk
    • Sicheres Drucken: Ja
    • Wi-Fi Direct™: Ja
    • LAN Netzwerk: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
    • Sicherheit für LAN-Netzwerke: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
    • Wireless-Anwendungen: Ja
    • Wireless-Netzwerk: IEEE 802.11b/g/n
    • Wireless-Netzwerksicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
    • Unterstützung für Wireless-Einrichtung: JaJa
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows − Windows 10® (32 & 64 bit) Windows 8® (32 & 64 bit) Windows 7® (32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit; Windows® Server unterstützt nur den Netzwerkdruck), Mac − OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12, Linux − CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 Umgebung)
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: Papierkassette – 250 Blatt, Multifunktionszufuhr – 50 Blatt
    • Papierausgabe: 150 Blatt face-down, 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Drucker
    • Druckauflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi
    • Druckgeschwindigkeit für Standard-Farbdruck (DIN A4): 31 Seiten pro Minute
    • Druckgeschwindigkeit für S/W-Standarddruck (DIN A4): 31 Seiten pro Minute
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 15 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: Bis zu 3.000 Seiten
  • Sicherheitsfunktionen
    • 802.1x: Ja
    • IP-Filter: Ja
    • NFC: Ja
    • Secure Function Lock v2: Ja
    • Secure Function Lock v3: Ja
    • Sicheres Drucken: Ja
    • Sicheres Drucken mit SSL: Ja
    • Einstellung Sperre: JaJa
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Zubehör: Optionale Papierkassetten - max. 3 x 250 Blatt Kassette (LT-330CL), optionale Kartenleser-Halterung (CH-1000), optionale Filterhalterung (FH-2000)
    • Verbrauchsmaterialien: Toner im Lieferumfang - Bis zu 3.000 Seiten Schwarz, 1.800 Seiten Cyan, Magenta & Gelb. Optionales Verbrauchsmaterial: Standard-Toner - Bis zu 3.000 Seiten Schwarz, 1.800 Seiten Cyan, Magenta, & Gelb. Jumbo-Toner - Bis zu 6.500 Seiten Schwarz, 4.000 Seiten Cyan, Magenta & Gelb. Trommel (DR-421CL) für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten/Job), Transfereinheit (BU-330CL) für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten/Job), Tonerabfallbehälter (WT-320CL) für ca. 50.000 Seiten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HLL3270CDWG1
ab € 280,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.