Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-1910W mit WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-1910W mit WLAN Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-1910W mit WLAN Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-1910W mit WLAN
Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-1910W mit WLAN
Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-1910W mit WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC1910WG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC1910WG1
EAN/GTIN:
     4977766742399
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-1910W

Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät mit WLAN

Engine

  • Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
  • Prozessor: 200 MHz
  • Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed
  • Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi (mit Resolution Control)
  • Arbeitsspeicher: 32 MB
  • Kontrollpanel: 2-zeiliges LC-Display
  • Garantie: 3 Jahre

Laserdrucker

  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Minute
  • Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi (mit Resolutiojn Control)
  • Druck der 1. Seite: < 10 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Aufwärmzeit: < 28 Sekunden (aus Schlafmodus)
  • Emulation: GDI

Druckertreiber-Funktionen

  • N-auf-1 Druck: 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
  • Kopf- und Fußzeile: Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen)
  • Manueller Duplexdruck: Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden des Blattes
  • Broschürendruck: Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren- Format indem Sie den manuellen Duplexdruck verwenden
  • Leere Seite überspringen: Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
  • Druckprofile: Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einf. Wiederverwendung

Farbscanner

  • Auflösung (optisch): Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Auflösung (interpoliert): Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
  • Farbtiefe: 24 bit intern/extern
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/-Bild/-Datei/-PDF

Scannertreiber

  • Windows®: TWAIN, WIA (Windows 8, 8.1, Windows 7, Windows Vista & Windows XP)
  • Macintosh: TWAIN, ICA
  • Linux: SANE

Kopierer

  • Kopie der 1. Seite: < 16 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Auflösung: 600 x 600 dpi
  • Mehrfachkopien: Kopiert Dokumente bis zu 99-mal, auch sortiert
  • Zoom: Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% - 400% in 1%-Schritten
  • N-auf-1 Kopie: 2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren
  • 2-auf-1 Kopie: Vorder- und Rückseite eines Dokumentes (z.B. eines Ausweises) auf eine A4-Seite kopieren
  • Graustufen: 256

Netzwerk

  • WLAN: IEEE 802.11b/g/n
  • WLAN Setup Support: Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
  • WLAN Applikationen: Vertical Pairing
  • Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
  • IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)
  • IPv6 (standardmäßig deaktiviert): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3
  • E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
  • IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

Papiermanagement

  • Papierzufuhr: 150 Blatt
  • Papierablage: 50 Blatt face-down

Druckmedien

  • Medienarten & -grammaturen: Normalpapier, Recyclingpapier (65 – 105 g/m2)
  • Medienformate: A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (lang), Edge, B5, EXE

Fax

  • Übertragungs-geschwindigkeit: 14.400 bps
  • Kurzwahl: 99 Speicherplätze
  • PC-Fax senden und empfangen: Sendet und empfängt Faxe über den PC (für Mac und Linux nur Senden)
  • Automatische Wahlwiederholung: Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt
  • Telefon-Index: Eine alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Rufnummern und Namen
  • Lautsprecher- / Klingellautstärke: 3 Stufen und aus
  • Fax/Tel-Schaltung: Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
  • Kontrast: Auto / hell / dunkel
  • Sendevorbereitung: Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird - ca. 4,5
  • Sekunden/Seite (A4)
  • Sende- & Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, MMR)
  • Dual Access: Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen, wie das Einlesen eines Dokumentes während gedruckt wird.
  • Rundsenden: Zum Versenden eines Faxes an bis zu 119 verschiedene Empfänger (20 manuell eingegebene Nummern)
  • Automatische Verkleinerung: Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt.
  • ECM-Fehlerkorrektur: Wenn das MFC Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen)
  • Remote Set-up: Ermöglicht es das MFC über einen PC einzurichten
  • Graustufen: 256

Betriebssysteme

  • Windows®:
    • Windows 8, 8.1® (32 & 64 bit)
    • Windows 7® (32 & 64 bit)
    • Windows Vista® (32 & 64 bit)
    • Windows® XP Professional (32 & 64 bit) Windows® XP Home Edition
    • Windows® Server 2012 & 2008R2 (nur Druck)
    • Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) (nur Druck)
    • Windows® Server 2003 (32 & 64 bit) (nur Druck)
  • Macintosh: Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x
  • Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Allgemein

  • Leistungsaufnahme:
    • 390 W im Druck,
    • 50 W in Bereitschaft,
    • 1,4 W im Tiefschlafmodus,
    • 0,28 W ausgeschaltet
  • TEC-Wert: 0,8 kWh /Woche
  • Schalldruckpegel: 52 dB im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
  • Schallleistungspegel: 6,6 B im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
  • Energiesparmodus: Reduziert den Stromverbrauch des Druckers
  • Tonersparmodus: Reduziert den Tonerverbrauch des Druckers
  • Energy Star: Ja
  • Optimales, monatliches Druckvolumen: Bis zu Ø 1.800 Seiten
  • Maximales Druckvolumen: Bis zu 9.000 Seiten (Monat)
  • Abmessungen & Gewicht (Ohne Karton (B x H x T)): 385 x 283 x 340 mm – 8,2 kg

Optionen

  • Toner im Lieferumfang: ca. 700 Seiten
  • Standard-Toner: TN-1050 – ca. 1.000 Seiten
  • Trommel: DR-1050 – ca. 10.000 Seiten

Lieferumfang

  • Toner für ca. 1.000 Seiten, Trommel, Netzkabel (integriert), Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionscenter, 4-in-1 Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 39,95*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.