Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW Bild2
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW Bild3
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW Bild4
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW Bild5
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW Bild6
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCL2710DWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2710DWG1
EAN/GTIN:
     4977766782951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN MFC-L2710DW

Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DW mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN/WLAN überzeugt sowohl Zuhause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

  • Schnell, leise und umweltfreundlich
  • Bis zu 30 Seiten/Minute
  • Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
  • USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN)

Spezifikationen

  • Allgemein
    • Druckertyp: S/W
    • Funktionen: Drucken, Kopieren, Scan, Fax
    • Display: LC-Display
    • Displaygröße: Zweizeiliges LC-Display (hintergrundbeleuchtet)
    • Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014)
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 64 MB
    • Prozessor: 600 MHz600 MHz
    • Technologie: Laser
  • Brother-Apps
    • Enlarge Text Copy: Ja
    • Note Scan: Ja
    • Scan to Searchable PDF: Ja
  • Konnektivität
    • Konnektivität: Verkabeltes Netzwerk, Wireless,
    • Lokale Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
    • Wi-Fi Direct: Ja
    • LAN-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
    • WLAN-Schnittstelle: IEEE 802.11b/g/n
  • Mobil-Konnektivität
    • Unterstützt: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
  • Kopieren
    • Beidseitiges Kopieren: Nein
    • Auflösung: 600 x 600 dpi
    • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1% -Schritten
    • N-in-1: Ja
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 580 x 434 x 517 mm (B x H x T)
    • Gewicht mit Verpackung: 14,7 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 410 x 318,5 x 398,5 mm (B x H x T)
    • Gewicht ohne Verpackung: 11,8 kg
  • Ökologie
    • Schalldruckpegel: 48 dB im Druck, 44 dB im Druck (Leisemodus)
    • Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: Ja
    • Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
    • Leistungsaufnahme: 440W - Drucken, 260W - Drucken (Leisemodus), 42W - Bereitschaft, 4,9W - Netzwerk-Standby, 0,9W - Tiefschlafmodus, 0,03W - ausgeschaltet
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch: 1,232 kwh/Woche
  • Faxen
    • Faxmodem: 33.6 Kbit/s
    • PC-Fax: Sendet und empfängt Faxe über den PC (für Mac und Linux nur Senden)
  • Lieferumfang
    • Inhalt: Startertoner für ca. 700 Seiten, Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung, Brother Utilities (Win), iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac, Nuance Paperport® 14SE (Win), Faxkabel, Stromkabel. Datenkabel NICHT im Lieferumfang.
  • Medienformate
    • Medienformate: Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive (Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier), Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch (Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier,Briefpapier, Umschläge, Etiketten), Duplex: A4 (Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier), ADF: Breite: 105 bis 215,9 mm, Länge: 147,3 bis 355,6 mm (Normalpapier, Recyclingpapier)
    • Mediengrammatur: Papierkassette: 60 – 163g/m² , Einzelblatteinzug: 60 – 230g/m² , ADF (Automatic Document Feeder): 60 – 105g/m²
  • Netzwerk
    • LAN Netzwerk: 10Base-T/100Base-TX
    • Sicherheit für LAN-Netzwerke: SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
    • Wireless-Netzwerk: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
    • Wireless-Netzwerksicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
    • Unterstützung für Wireless-Einrichtung: Ja
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008. macOS X 10.11.6, 10.12.X, Linux CUPS, LPD/LPRng
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: Papierkassette: 250 Blatt, Einzelblatteinzug: 1 Blatt, Automatischer Vorlageneinzug(ADF): 50 Blatt
    • Papierausgabe: 120 Blatt (face down) / 1 Blatt (face up) (gerader Papierweg)
  • Drucker
    • Standarddruckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu 30 Seiten pro Minute
    • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
    • Automatischer beidseitiger Druck: Ja
    • Emulationen: GDI
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 8.5 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: Bis zu 2.000 Seiten
  • Scanner
    • Scanauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Vorlagenglas), bis zu 600 x 600 dpi (ADF), bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)
    • Scannen an: Scan-to-E-Mail/Bild/Text (OCR)/Datei/PDF (durchsuchbar)/SharePoint
    • Scanner-Typ: CIS
  • Sicherheitsfunktionen
    • IP-Filter: Ja
    • Einstellung Sperre: Ja
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Jumbo-Toner: TN-2420 – ca. 3.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
    • Standard-Toner: TN-2410 – ca. 1.200 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
    • Verbrauchsmaterialien: Trommel: DR-2400 – ca. 12.000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 4 in 1 Drucker, 4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCL3770CDWG1
ab € 737,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.