Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN Bild1
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN Bild1
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN Bild2
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN Bild3
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN Bild4
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCL3730CDNG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL3730CDNG1
EAN/GTIN:
     4977766790253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L3730CDN

Schnell, leise und umweltfreundlich: Das MFC-L3730CDN von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 18 Seiten pro Minute in Farbe und s/w
  • Automatischer Duplexdruck
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • 512 MB Speicher
  • USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10/100 BaseTX)
  • PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Emulation)

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Druckertyp: Farbe
    • Funktionen: Drucken, Kopieren und Scannen, Fax
    • Display: Farb-Touchscreen
    • Displaygröße: 9,3 cm
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 512 MB
    • Technologie: LED
    • Number of shortcuts: 1818
  • Konnektivität
    • Konnektivität: Verkabeltes Netzwerk
    • Lokale Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
    • LAN-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
  • Mobil-Konnektivität
    • Unterstützt: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
  • Kopieren
    • Auflösung: 600 x 600 dpi
    • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
    • N-in-1: Ja
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 589 x 568 x 523 mm (B x H x T)
    • Gewicht mit Verpackung: 27,6 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 410 x 414 x 475 mm (B x H x T)
    • Gewicht ohne Verpackung: 23,4 kg
  • Ökologie
    • Schalldruckpegel: Drucken - 45 dB, Leisemodus - 43 dB
    • Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: Ja
    • Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
    • Leistungsaufnahme: 400W - Drucken, 80W - Standby, 280W - Leisemodus, 1,2W - Tiefschlaf
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch: 0.9kWh / week
  • Faxen
    • Faxmodem: 33600 Kbit/s
    • PC-Fax: Ja
  • Lieferumfang
    • Inhalt: 4 Startertoner Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 1.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752), Netzkabel, Treiber für Windows® & Mac, Nuance PaperPort 14 SE Software, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung. Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
  • Medienformate
    • Medienformate: Papierkassette: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive (Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier) Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 216 mm, Länge: 116 mm bis 355,6 mm, COM-10, DL, C5, Monarch (Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Glanzpapier (je 1 Blatt einlegen), Umschläge, Etiketten), ADF: Breite: 147,3 mm bis215,9mm, Länge: 147,3 mmbis 355,6 mm (Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier)
    • Mediengrammatur: Papierkassette: 60 bis 163 g/m², Einzelblatteinzug: 60 bis 163 g/m², ADF: 60 bis 105 g/m²
  • Netzwerk
    • LAN Netzwerk: 10Base-T/100Base-TX
    • Sicherheit für LAN-Netzwerke: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: Papierkassette: 250 Blatt, Einzelblatteinzug: 1 Blatt, Automatischer Vorlageneinzug(ADF): 50 Blatt
    • Papierausgabe: 150 Blatt (face down) / 1 Blatt (face up) (gerader Papierweg)
  • Drucker
    • Druckauflösung: 2.400 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
    • Druckgeschwindigkeit für Standard-Farbdruck (DIN A4): 18 Seiten pro Minute
    • Druckgeschwindigkeit für S/W-Standarddruck (DIN A4): 18 Seiten pro Minute
    • Automatischer beidseitiger Druck: Ja
    • Emulationen: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 15.5 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: 300 bis 1.500 Seiten
  • Scanner
    • Beidseitiger Scan: Nein
    • Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (Farbe und S/W), ADF: 1.200 x 600 dpi, bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)
    • Scannen an: E-Mail / Text (OCR) / Bild /Datei / FTP / Sharepoint / SMB(Netzwerk) (nur Win)
    • Scanner-Typ: CIS
  • Sicherheitsfunktionen
    • IP-Filter: Ja
    • Secure Function Lock v3: Ja
    • Sicheres Drucken: Ja
    • Einstellung Sperre: Ja
  • Lösungen
    • Unterstützt: PrintSmart CostControl, Brother Web Connect, Brother Apps
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Jumbo-Toner: TN-247BK – 3.000 Seiten, TN-247C – 2.300 Seiten, TN-247Y - 2.300 Seiten, TN-247M - 2.300 Seiten nach ISO/IEC 19798
    • Standard-Toner: TN-243BK – 1.000 Seiten, TN-243C – 1.000 Seiten, TN-243Y – 1.000 Seiten, TN-243M - 1.000 Seiten nach ISO/IEC 19798
    • Verbrauchsmaterialien: Trommel: DR-243CL – 18.000 Seiten, Transfereinheit: BU-223CL – 50.000 Seiten, Toner-Abfallbehälter: WT-223CL – 50.000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker, Farblaser-Multifunktionsgerät, Farblaser Multifunktionsgerät, Farblaser-Mulitfunktionsdrucker, Farblaser Mulitfunktionsdrucker, Mulitfunktionsdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,57*
€ 443,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,34*
€ 387,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.