Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN Bild 1
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN Bild 1
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN Bild 2
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN Bild 3
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN
PrintAirbag
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCL5700DNG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL5700DNG1
EAN/GTIN:
     4977766753845
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5700DN

Viel Kapazität auf kleiner Stellfläche: das MFC-L5700DN bietet zahlreiche Papiermanagement-Optionen, so dass bis zu 3 Papierkassetten und die Multifunktionszufuhr genutzt werden können.

Hauptmerkmale

  • Professionelles Papiermanagement mit optionalem Zubehör
  • 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Optionaler Jumbo-Toner für ca. 8.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
  • PRINT AirBag 200.000 Seiten und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
  • USB 2.0 Hi-Speed und LAN-Schnittstelle
  • DIN A6 Format über den Vorlageneinzug (ADF) verarbeitbar

Technische Daten

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 40 Seiten/MinuteDuplex: Bis zu 20 Seiten bzw. 10 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,8 Sekunden
  • Zeit für 1. Ausdruck: < 7,2 Sekunden
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle FireAirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touchGoogle Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen AnwendungenMopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät ausAndroid Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Scanner

  • Scan-Geschwindgkeit: 24 ipm/20 ipm (Mono/Farbe)
  • Scanauflösung:
    • Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
    • Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi
    • ADF: 600 x 600 dpi
  • Farbtiefe: Intern: 48 BitExtern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SFTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server (über kostenlosen Download)/Sharepoint/durchsuchbare PDF
  • Web Connect: Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Dropbox, EVERNOTE, Google DriveTM & OneDrive®
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen

Kopierer

  • Display: 9,3 cm Farb-Touchscreen
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Zeit für 1. Kopie: < 9,2 Sekunden
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • PC-Fax-Funktion: Windows: Senden und EmpfangenMac OS und Linux: Senden
  • Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
  • Sende- & Empfangsspeicher: Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • ECM-Fehlerkorrektur: Ja
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
  • Faxnummernspeicher: 300 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen
  • Rundsenden: Bis zu 350 Teilnehmer (50 manuell)
  • Dual Access: Ja
  • Fax-Weiterleitung: Ja
  • Fax-Vorschau: Schauen Sie sich eine Vorschau eines empfangenen Faxes am Touchscreen an

Netzwerk

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4**Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4**Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde
  • LAN Sicherheit: APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec*Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde
  • Active Directory: Ja
  • LDAP: Ja

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Aktivierung über 4-stellige PIN
  • Einstellsperre: Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
  • Benutzersperre 3.0: Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen)

Papiermanagement

  • Papierzuführung:
    • Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
    • Optional: 520 Blatt Kassette LT-6500 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5500 (max. 2)
  • Papierausgabe: 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 50 Blatt
  • Duplex: Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm,
    • Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
    • Optionale Zufuhren: LT-6505/ LT-6605/ Tower
    • Tray TT-4000: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • Duplex: A4
    • ADF: Benutzerdefiniert 105 mm bis 215,9 mm,
    • Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm
  • Mediengewicht:
    • Kassette: 60-120 g/m²
    • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²
    • Duplex: 60-120 g/m²
    • ADF: 64-90 g/m²
  • Medienart:
    • Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges PapierMF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
    • ADF: Normalpapier, Recyclingpapier

Allgemein

  • Speicher: 256 MB
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: 54 dB
    • Druck (Eco-Modus): 52 dB
    • In Bereitschaft: 35 dB
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: 6,67 B
    • Druck (Eco-Modus): 6,47 B
    • In Bereitschaft: 4,8 B
  • Abmessungen: 435 x 486 x 427 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 16,5 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: ca. 645 W
    • Druck (Eco-Modus): ca. 390 W
    • In Bereitschaft: ca. 34 W
  • Schnittstellen: 10/100 BaseT(X), USB 2.0 Hi-Speed
  • Druckvolumen: Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/MonatMaximales Druckvolumen von: 50.000 Seiten/Monat
  • USB-Host: Druck-Formate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0)Scan-Formate: PDF, PDF/A, Sichere PDF, Signierte PDF, JPEG, XPS, TIFF

Lieferumfang

  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM
  • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
  • Gerät: MFC-L5700DN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Toner: Toner für ca. 2.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz:
    • Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, monochrom laserdrucker brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Multifunktionscenter, 4-in-1 Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,22*
€ 588,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5500
ab € 119,41*
Zubehör
Brother
LT6500
ab € 132,65*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,45*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,17*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 113,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.