Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5750DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5750DW Bild 1
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5750DW Bild 1
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5750DW Bild 2
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5750DW
Blauer Engel
PrintAirbag
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCL5750DWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL5750DWG1
EAN/GTIN:
     4977766753920
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L5750DW

Das professionelle Multifunktionsgerät MFC-L5750DW bietet ein professionelles Papiermanagement und einen Duplex-ADF, so dass Dokumente beidseitig gefaxt, gedruckt, kopiert und gescannt werden können.

Hauptmerkmale

  • Professionelles Papiermanagement mit optionalem Zubehör
  • 12,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Beidseitig drucken, kopieren, scannen und faxen
  • PRINT AirBag 200.000 Seiten und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
  • USB 2.0 Hi-Speed,LAN und WLAN-Schnittstelle
  • DIN A6 Format über den Vorlageneinzug (ADF) verarbeitbar

Technische Daten

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 20 Seiten bzw. 10 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,8 Sekunden
  • Zeit für 1. Ausdruck: < 7,2 Sekunden
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
  • Mobile Connect:
    • Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
    • AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
    • Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
    • Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus
    • Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Scanner

  • Scan-Geschwindgkeit: 24 ipm/20 ipm (Mono/Farbe) - Duplex: 48 ipm/34 ipm (Mono/Farbe)
  • Scanauflösung: Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi - Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi - ADF: 600 x 600 dpi
  • Farbtiefe: Intern: 48 Bit - Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SFTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server (über kostenlosen Download)/Sharepoint/durchsuchbare PDF
  • Web Connect: Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Dropbox, EVERNOTE, Google DriveTM & OneDrive®
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen

Kopierer

  • Display: 12,3 cm Farb-Touchscreen
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Zeit für 1. Kopie: < 9,2 Sekunden
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • PC-Fax-Funktion: Windows: Senden und Empfangen - Mac OS und Linux: Senden
  • Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
  • Sende- & Empfangsspeicher: Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • ECM-Fehlerkorrektur: Ja
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
  • Faxnummernspeicher: 300 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen
  • Rundsenden: Bis zu 350 Teilnehmer (50 manuell)
  • Dual Access: Ja
  • Fax-Weiterleitung: Ja
  • Fax-Vorschau: Schauen Sie sich eine Vorschau eines empfangenen Faxes am Touchscreen an

Protokoll

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4**Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4**Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde
  • LAN Sicherheit: APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec *Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec*Wenn Internet FAX heruntergeladen wurde
  • Active Directory: Ja
  • LDAP: Ja

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Aktivierung über 4-stellige PIN
  • Einstellsperre: Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
  • Benutzersperre 3.0: Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen) Leisemodus)

Papiermanagement

  • Papierzuführung: Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr - Optional: 520 Blatt Kassette LT-6500 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5500 (max. 2)
  • Papierausgabe: 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 50 Blatt
  • Duplex: Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
    • Optionale Zufuhren LT-6505/ LT-6605/ Tower Tray TT-4000: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India LegalDuplex: A4
    • ADF: Benutzerdefiniert 105 mm bis 215,9 mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm
  • Mediengewicht:
    • Kassette: 60-120 g/m²
    • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²Duplex: 60-120 g/m²
    • ADF: 64-90 g/m²
  • Medienart: Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier - MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, UmschlägeADF: Normalpapier, Recyclingpapier

Allgemein

  • Speicher: 256 MB
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: 54 dB
    • Druck (Eco-Modus): 52 dB
    • In Bereitschaft: 35 dB
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: 6,67 B
    • Druck (Eco-Modus): 6,47 B
    • In Bereitschaft: 4,8 B
  • Abmessungen: 435 x 486 x 427 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 16,5 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: ca. 645 W
    • Druck (Eco-Modus): ca. 390 W
    • In Bereitschaft: ca. 34 W
    • Tiefschlafmodus: ca. 1,6 W - Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Schnittstellen: 10/100 BaseT(X) LAN, IEEE 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Hi-Speed
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 50.000 Seiten/Monat
  • USB-Host: Druck-Formate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0)Scan-Formate: PDF, PDF/A, Sichere PDF, Signierte PDF, JPEG, XPS, TIFF

Lieferumfang

  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM
  • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
  • Gerät: MFC-L5750DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Toner: Toner für ca. 2.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz:
    • Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, brother laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionscenter, 4-in-1 Multifunktionsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,93*
€ 1.170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,28*
€ 1.167,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,61*
€ 1.146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,14*
€ 1.117,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,22*
€ 1.061,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5500
ab € 119,41*
Zubehör
Brother
LT6500
ab € 132,65*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,45*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,17*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 113,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.