Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW Bild1
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW Bild1
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW Bild2
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW Bild3
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW
PrintAirbag
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCL8900CDWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL8900CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit NFC MFC-L8900CDW

Professionell, schnell und multifunktional in Farbe. Das MFC-L8900CDW eignet sich dank den flexiblen Papiermanagementoptionen ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Neben dem integrierten NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung bietet das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät zahlreiche weitere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Dokumente.

Hauptmerkmale

  • Flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität
  • 12,6 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
  • 70 Blatt Duplex-ADF
  • Super-Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite
  • Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 400.000 Seiten

Spezifikationen

  • Allgemein
    • Druckertyp: Farbe
    • Funktionen: Drucken, Kopieren, Scan, Fax
    • Displaygröße: 12,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten
    • Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2007)
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 512 MB
    • Prozessor: 800 MHz – Sub: 133 Mhz
    • Technologie: LaserLaser
  • Konnektivität
    • Konnektivität: Verkabeltes Netzwerk, Wireless,
    • Lokale Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host
    • NFC: Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten zur sicheren Authentifizierung und zu Mobilgeräten
    • Wi-Fi Direct: Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router
    • LAN-Schnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
    • WLAN-Schnittstelle: IEEE 802.11b/g/n
  • Mobil-Konnektivität
    • Unterstützt: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps
  • Kopieren
    • Beidseitiges Kopieren: Ja
    • Auflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
    • Geschwindigkeit: Bis zu 31 Seiten/ Minute in Farbe & S/W
    • Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
    • N-in-1: Ja
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 665 x 654 x 595 mm (B x H x T)
    • Gewicht mit Verpackung: 35,0 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 495 x 545 x 526 mm (B x H x T)
    • Gewicht ohne Verpackung: 28,7 kg
  • Ökologie
    • Schallleistungspegel: 6,56 B im Druck, 6 B im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar
    • Schalldruckpegel: 49 dB im Druck, 44 dB im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar
    • Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: Ja
    • Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
    • Leistungsaufnahme: 580 W im Druck (340 W im Eco-Modus), 70 W in Bereitschaft, 10 W im Schlafmodus, 1,7 W im Tiefschlafmodus, 0,03 W ausgeschaltet
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch: 1,9 kWh/ Woche
  • Faxen
    • Automatisches beidseitiges Faxen: Ja
    • Faxmodem: 33600 Kbit/s
    • Internet-Fax: Faxen Sie Dokumente über das Internet ganz ohne Telefonanschluss
    • PC-Fax: Sendet und empfängt Faxe über den PC (nur Senden für Mac und Linux)
  • Lieferumfang
    • Inhalt: MFC-L8900CDW, Tonerkassetten, Trommel, Transfereinheit, Tonerabfallbehälter, Netzkabel, Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang
  • Medienformate
    • Medienformate: Papierkassetten & Duplexdruck - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (60 bis 105 g/m2) Multifunktionszufuhr - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge (60 bis 163 g/m2)
    • Mediengrammatur: Standard Papierkassette - A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Optionale Kassetten - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Multifunktionszufuhr - Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm Duplex - A4
  • Netzwerk
    • Sicheres Drucken: Ja
    • Wi-Fi Direct™: Ja
    • LAN Netzwerk: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
    • Sicherheit für LAN-Netzwerke: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
    • Wireless-Anwendungen: Ja
    • Wireless-Netzwerk: IEEE 802.11b/g/n
    • Wireless-Netzwerksicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPAPSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Kerberos, IPSec
    • Unterstützung für Wireless-Einrichtung: JaJa
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows − Windows 10® (32 & 64 bit) Windows 8® (32 & 64 bit) Windows 7® (32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit; Windows® Server unterstützt nur den Netzwerkdruck), Mac − OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12, Linux − CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 Umgebung)
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: Papierkassette – 250 Blatt, Multifunktionszufuhr – 50 Blatt, ADF – 70 Blatt
    • Papierausgabe: 150 Blatt face-down, 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Drucker
    • Druckgeschwindigkeit für beidseitiges Drucken (DIN A4): Bis zu 14 Bilder pro Minute
    • Standarddruckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu 31 Seiten pro Minute
    • Druckauflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi
    • Automatischer beidseitiger Druck: Ja
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 15 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: Bis zu 4.000 Seiten
  • Scanner
    • Beidseitiger Scan: Ja
    • Scanauflösung: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi (über Vorlagenglas), 1.200 x 600 dpi (über ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)
    • Scannen an: E-Mail / Text / Bild / Datei / USB-Stick / durchsuchbare PDF / SMB (Netzwerk) / FTP / SFTP / E-Mail-Server / SharePoint / Easy-Scan-to-E-Mail
    • Scangeschwindigkeit: Simplex - 28 Seiten/ Minute in Farbe & S/W, Duplex - 56 Seiten/ Minute in Farbe & S/W
  • Sicherheitsfunktionen
    • 802.1x: Ja
    • IP-Filter: Ja
    • NFC: Ja
    • Secure Function Lock v2: Ja
    • Secure Function Lock v3: Ja
    • Sicheres Drucken: Ja
    • Sicheres Drucken mit SSL: Ja
    • Einstellung Sperre: JaJa
  • Lösungen
    • Unterstützt: PrintSmart Secure Pro, PrintSmart CostControl, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Drive, Managed Print Services, OneDrive, OneNote
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Zubehör: Optionale Papierkassetten: 250 Blatt Kassette (LT-330CL) – max. 3, 500 Blatt Kassette (LT-340CL) – max. 2, 4 x 520 Blatt Tower Tray (TT-4000) – max. 1 (in Verbindung mit Adapter TC-4000), (teilweise kombinierbar), Kartenleser-Halterung (CH-1000), optionale Filterhalterung (FH-2000)
    • Verbrauchsmaterialien: Toner im Lieferumfang - Bis zu 3.000 Seiten Schwarz, 1.800 Seiten Cyan, Magenta & Gelb. Optionales Verbrauchsmaterial: Standard-Toner - Bis zu 3.000 Seiten Schwarz, 1.800 Seiten Cyan, Magenta, & Gelb. Jumbo-Toner - Bis zu 6.500 Seiten Schwarz, 4.000 Seiten Cyan, Magenta, & Gelb. Super-Jumbo-Toner - Bis zu 9.000 Seiten Schwarz, 6.500 Seiten Cyan, Magenta, & Gelb. Trommel (DR-421CL) für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten/Job), Transfereinheit (BU-330CL) für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten/Job), Tonerabfallbehälter (WT-320CL) für ca. 50.000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker wlan a4 laser brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker wlan, Tinten-Multifunktionsgerät, Tintendrucker, 4 in 1 Drucker, 4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,03*
€ 1.076,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,60*
€ 1.076,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,01*
€ 1.049,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,50*
€ 1.025,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,46*
€ 1.004,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCL9570CDWTG2
ab € 1.290,52*
Ähnlich
Brother
MFCL9570CDWG1
ab € 974,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.