Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L9670CDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFCL9670CDNRE1 Bild 1
MFCL9670CDNRE1 Bild 1
MFCL9670CDNRE1 Bild 2
MFCL9670CDNRE1 Bild 3
3 Jahre Garantie
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-2426
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL9670CDNRE1
EAN/GTIN:
     4977766814225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother Professioneller 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker MFC-L9670CDN

Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 40 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
  • Bis zu 40 Seiten/Min. (20 Blatt/Min.) Duplex Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
  • 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten
  • 520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
  • 100 Blatt Multifunktionszufuhr und 100 Blatt Duplex-ADF
  • Toner* für bis zu 12.000 Seiten in Schwarz und 9.000 Seiten je Farbe im Lieferumfang
  • 2 GB Arbeitsspeicher, 8 GB USB-Stick (zum Speichern von Secure Print(Plus) Druckaufträgen)
  • NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
  • Anpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)
  • Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
  • Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
Weitere Informationen:
Anzeige:
Farb-Touchscreen
Anzeigegrösse:
17,6 cm
USB-Schnittstelle:
Hi-Speed USB 2.0 & 2x USB 2.0 Host (vorne und hinten)
LAN-Schnittstelle:
Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
WLAN-Schnittstelle:
Optionales Zubehör (NC-9000W)
Wi-Fi Direct:
Optionales Zubehör (NC-9000W)
Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe:
Bis zu 40 Seiten/Min.
Duplex Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe:
Bis zu 40 Seiten/Min. (20 Blatt/Min.)
Druckertyp:
Farbe
Druckerfunktionen:
Drucken, Kopieren, Scannen, Kopieren und Scannen, Faxen
Max. Papierformat:
A4
Arbeitsspeicher:
2 GB
Produkttyp:
Laserdrucker
Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 40 Seiten/Min. in S/W & Farbe
Beidseitiges Kopieren:
Ja
Druckgeschwindigkeit für beidseitiges Drucken (DIN A4):
Bis zu 20 Bilder pro Minute
Druckgeschwindigkeit (DIN A4):
Bis zu 40 Seiten pro Minute
Druckauflösung:
Bis zu 2.400 x 600 DPI
Beidseitiger Scan:
Ja
Scanauflösung:
Optisch (Vorlagenglas & ADF): Bis zu 600 x 600 dpi, Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
Scangeschwindigkeit:
Simplex: Bis zu 50 Bilder/Min. in S/W & Farbe | Duplex (DIN A4): Bis zu 100 Bilder/Min. in S/W & Farbe
Papierzuführung:
Standard Papierkassette: 520 Blatt | Multifunktionszufuhr: 100 Blatt, 15 Umschläge | ADF: 100 Blatt
Papierausgabe:
250 Blatt (face down), 1 Blatt (face up, gerader Papierweg)
Gewicht ohne Verpackung:
36,9 kg
Abmessungen ohne Verpackung (BxTxH):
503 x 541 x 586 mm
Leistungsaufnahme Druck:
770 W
Leistungsaufnahme Kopie:
730 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus:
85 W
Leistungsaufnahme abgeschaltet:
0,04 W
Garantie:
3 Jahre Vor-Ort Garantie
Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“:
Ja
Umwelt-Prüfsiegel „Nordic Swan“:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, laser farbdrucker brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Farblaser-Multifunktionsgerät, Farblaser Multifunktionsgerät, Farblaser-Mulitfunktionsdrucker, Farblaser Mulitfunktionsdrucker, Mulitfunktionsdrucker
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.160,77*
€ 1.242,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.167,60*
€ 1.242,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.307,31*
€ 1.380,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.313,32*
€ 1.384,99*
3 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.327,26*
€ 1.410,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,57*
€ 1.478,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,06*
€ 1.466,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,42*
€ 1.443,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,44*
€ 1.419,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,77*
€ 1.381,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCL9570CDW
ab € 908,13*
Ähnlich
Brother
MFCL9570CDWT
ab € 1.151,47*
Ähnlich
Brother
DCPL8410CDWG1
ab € 495,26*
Ähnlich
Brother
MFCL8690CDWG1
ab € 520,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.