Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Klapptafel MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt das Verschließen der Tafel, durch eingeschobene Ablageschale
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6337084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6337084
EAN/GTIN:
     4002390023955
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Ein Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum, 3x mehr Arbeitsfläche als benötigte Wandfläche
  • Das Beste an Stabilität, Funktion und Qualität
  • Kraftvoll und dauerstabil: Massive Flügel-Scharniere aus 3 mm dickem Stahl
  • Made in Germany
  • Garantie 3 Jahre, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
  • Mehr Haftkraft: Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
  • Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
  • Fünf beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Clever: Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall
  • Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen, zusätzlich halten Neodym-Magnete
  • Robust: Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, geeignet für permanenten Gebrauch
  • Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
  • Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Flügel jeweils 100 x 75 cm
  • Besonders im Design
  • Abstand zur Wand kompensiert Wand-Unebenheiten
  • Verpackung recycelbar
  • Arbeitsfläche in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung
  • Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
3-fache Nutzfläche im Verhältnis zur beanspruchten Wandfläche. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. 5 beschriftbare Seiten, 2 ausklappbare Flügel. Schreibfläche 4,5 m². Tafelgröße 100 x 150 cm, Flügel jeweils 100 x 75 cm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
300
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet, für den permanenten Gebrauch
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
34,75
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard-Klapptafel MAULpro
Zubehör für die Wandbefestigung:
Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,06*
€ 631,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,49*
€ 537,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.