Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafeln MAULsolid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6365982
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6365982
EAN/GTIN:
     4002390076449
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Robustes Basismodell mit hoher Stabilität, Designed by MAUL
  • Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar
  • Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße, inklusive Rollensatz
  • Hohe Stabilität: Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark
  • Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 193,5 cm, beidseitig nutzbar
  • Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Schonend: Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz
  • Inklusive 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
  • Whiteboard-Oberfläche: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Papierbeschichtung: Pinnfähig und neutral
  • Filz-Oberfläche: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend für permanenten Gebrauch
  • Kork-Oberfläche: Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten Gebrauch
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton recycelbar
  • Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
  • Optimale Visualisierung der Inhalte
  • Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
15 mm starker Kern in Sandwich-Technik. Ecken aus Kunststoff. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Aufbau schnell und einfach. Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar
Material des Rahmens:
pulverbeschichtetes Aluminium
Verpackung:
Karton
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Masse Gewicht:
5,15
Ausführung des Fußes:
Stellfüße
Gesamthöhe:
1935
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
weiß
Material der Rückseite:
Whiteboard
Material der Vorderseite:
Whiteboard
zusammenklappbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
MAULsolid
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationstafeln
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.