Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice, Vierbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt die verschiebbaren Blockhalter
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung, sitzend
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6374095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374095
EAN/GTIN:
     4002390024327
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice, Vierbein. Typbezeichnung der Stativform: Vierbeinstativ. Ausführung des Fußes: Vierbeingestell. Abmessung der Standfläche: 70 x 66 cm. Gesamthöhe: 1950 mm. Ausführung der Höhenverstellung: Mittels Klemmschrauben. Stufenlos höhenverstellbar 118,5-195 cm. Stabiles Vierbeingestell vermeidet Kippen bei einseitiger Belastung. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Werkstoff: Aluminium, Stahlbech. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 8,91 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos höhenverstellbar 118,5-195 cm. Stabiles Vierbeingestell vermeidet Kippen bei einseitiger Belastung. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WPA010;;Stahlbech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
8,91
Ausführung des Fußes:
Vierbeingestell
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Gesamthöhe:
195
Abmessung der Standfläche:
70 x 66 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
Mittels Klemmschrauben
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Vierbein
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice,
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.