Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorenkoffer Kunststoff, 1052 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6396099
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6396099
EAN/GTIN:
     4002390032605
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Stabiler Schalenkoffer aus Kunststoff
  • Besteht aus 1052 Teilen
  • Kein Verrutschen: Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem
  • Moderationskarten in Top-Qualität, 150g/m²
  • Ideale Grundausstattung für "die kurze Moderation" oder für unterwegs
  • Inhalt:
  • 10 Flipchartmarker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm, 4 schwarz, 2 rot, 2 grün, 2 blau
  • 1 Schere mit Kunststoffgriff, 16 cm, Edelstahl
  • 200 Signal-Nadeln, farbig sortiert
  • 6 Farben: Moderationskarten in den Farben weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Je 120 x Moderationskarten: Rechteck 20,5 x 9,5 cm, Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm
  • 480 Klebepunkte, farbig sortiert
  • 1 Teleskop-Zeigestab mit Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. Karten, 150 g/m², in 6 Farben sortiert. Zusätzliches Staufach für persönliche Arbeitsmittel
Breite:
35
Farbe:
schwarz
Höhe:
6
Tiefe:
31
Material des Behälters:
Kunststoff
Masse Gewicht:
1,754
Herstellerprodukttyp:
Kunststoff, 1052 Teile
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderatorenkoffer
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Koffer inkl. Zubehör
Ausführung des Inhalts Set:
10 Marker XL (4 x schwarrz, je 2 x rot, grün, blau); 1 Schere; 200 Signal-Nadeln; Je 120 Moderatorenkarten Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm. 120 Moderatorenkarten 20,5 x 9,5 cm; 480 Klebepunkt; Teleskop-Zeigestab u. -Kugelschreiber in einem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 37,92* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.