Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Klapptafel MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6458584
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6458584
EAN/GTIN:
     4002390076500
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Freistehendes Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum
  • Sechs beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel
  • Designed by MAUL: Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Belastbar: Robustes Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, stabile Flügel-Scharniere
  • Einfaches Bewegen: 4 leichtgängige, große Doppel-Lenkrollen, feststellbar
  • Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren
  • Tafel 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Rahmenprofil der Tafel aus silbereloxiertem Aluminium in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Clever: Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall wird durch Kunststoffmagnetbänder gehalten
  • Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
  • Gestell grau lackiert
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Flügel jeweils 100 x 60 cm. Außenmaß geschlossen 126 x 194 x 56 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 beschriftbare Seiten, 2 ausklappbare Flügel. Tafelgröße 100 x 120 cm. Flügel jeweils 100 x 60 cm. Nach unten ausziehbare Ablageschale. Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Metall
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
240
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
32,9
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 mobile Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Mobile Klapptafel MAULstandard
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,11*
€ 446,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.