Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Klapptafel MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6458684
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6458684
EAN/GTIN:
     4002390076517
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Freistehendes Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum
  • Sechs beschriftbare Seiten, zwei ausklappbare Flügel
  • Designed by MAUL: Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Belastbar: Robustes Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, stabile Flügel-Scharniere
  • Einfaches Bewegen: 4 leichtgängige, große Doppel-Lenkrollen, feststellbar
  • Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren
  • Tafel 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Rahmenprofil der Tafel aus silbereloxiertem Aluminium in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Clever: Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall wird durch Kunststoffmagnetbänder gehalten
  • Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
  • Gestell grau lackiert
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Flügel jeweils 100 x 75 cm. Außenmaß geschlossen 156 x 194 x 56 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 beschriftbare Seiten, 2 ausklappbare Flügel. Tafelgröße 100 x 150 cm. Flügel jeweils 100 x 75 cm. Nach unten ausziehbare Ablageschale. Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Metall
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
300
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
37,46
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 mobile Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Mobile Klapptafel MAULstandard
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,85*
€ 429,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.