Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6513699 Herst.-Nr.: 6513699 EAN/GTIN: 4002390041270 |
| |
|
| | |
| - Passend auch zu den Monats-/Jahresplanern
- Magnetsymbole, je ein Bogen:
- Rechteck 1 x 2 cm
- Dreieck 1 x 1 cm
- Pfeil 1 x 2 cm
- Quadrat 1 x 1 cm
- Kreis Ø 1 cm
- Magnetstreifen, Breite 1 cm
- 20 Stück Namens-Profilschilder, C-Profil, Höhe 1 cm, Länge 5 cm
- 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder
- 4 Boardmarker S (rot, blau, grün, schwarz)
- Tafelwischer mit Boardmarker S
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Passend zu den Monats-/Jahresplaners Art.-Nr.: 649 63/73 und 649 65 | Breite: | 0 | Farbe: | farbig sortiert | Höhe: | 0 | Werkstoff: | Kunststoff, Karton | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Magnetsymbol je 1 Bogen Rechteck 1 x 2 cm, Dreieck 1 x 1 cm, Pfeil 1 x 2 cm, Quadrat 1 x 1 cm, Kreis Ø 1 cm. Magnetstreifen, Breite 1cm. 20 St. Namens-Profilschilder, Länge 5 cm. 20 Kartonstreifen. 4 Boardmarker. 1 Tafelwischer mit Marker S | beschriftbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Zubehör-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Symbol, Magnetsymbol, Symbol-Magnet, Symbolmagnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, hinweismagnet maul, magnet symbol, magnetsymbol rot |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,76* | € 36,29* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 28,61* | € 38,64* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 30,93* | € 41,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,07* | € 51,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,95* | € 51,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|