Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten MAULextraslim 4 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6820408
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6820408
EAN/GTIN:
     4002390058827
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
  • Designed by MAUL
  • Ideal für professionelles Informieren im Innenbereich
  • Besonders flache Bauweise, Tiefe 3,1 cm
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil
  • Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff
  • Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas mit integriertem Schloss
  • Inklusive 2 Schlüsseln
  • Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Innentiefe 0,9 cm
  • Einfache Montage
  • Mit einem Schloss
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Innenbereich. Besonders flach. Rückwand beschrift- und trocken abwischbar. Format: 4 x A4. Sichtgröße 61,5 x 44,0 cm
Breite:
49
Farbe:
aluminium
Höhe:
65,1
Tiefe:
3,1
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Typbezeichnung der Glasart:
Kunststoffglas
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Masse Gewicht:
4 x A4
Schloss vorhanden:
Ja
Gesamthöhe:
65,1
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Herstellerprodukttyp:
4 x A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Schaukasten MAULextraslim
Verwendung für Bildgröße:
4 x A4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.