Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar-Tischleuchte MAULatlantic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Intertek GS-Logo
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8213502
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8213502
EAN/GTIN:
     4002390041324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Energiespar-Tischleuchte MAULatlantic. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: Energiespar. Max. zul. Leistung: 12 W. Sockelausführung: G23. Werkstoff: Kunststoff, metall. Höhe Arbeitsstellung: 42 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 34/33 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Intertek GS-Zeichen. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Klemmfuß mit Klemmweite bis 5,5 cm. 1700 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 12 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 8.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 791 Lumen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
Energiespar
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
G23
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
34
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,8
Armlänge unten:
33
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULatlantic
Herstellerproduktbezeichnung:
Energiespar-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
42
max. zulässige Leistung:
12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 20,85* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.