Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenfuß
Zeigt den Dimmer an der Säule
GS-Zeichen
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8258495
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258495
EAN/GTIN:
     4002390075060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 32 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 196 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 30 x 45 cm. Kabellänge: 2,5 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
GS-Zeichen. Abstrahlung nach oben und unten je 50%. Stufenlos dimmbar. Ausgeschnitte Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Beleuchtungsstärke: Indirekt: 1800 Lux bei 85 cm Abstand, 1160 Lux bei 110 cm Abstand; Direkt: 1800 Lux bei 85 cm Abstand, 1160 Lux bei 110 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 3. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 1 x 32 & 2 x 16 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 1 x 4549 & 2 x 2255 Lumen.
Farbe:
Silber
Höhe:
1960
Werkstoff:
Aluminium, Stahl
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
2,5
Breite des Leuchtenfußes:
30
Länge des Leuchtenfußes:
45
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULjaval, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Standleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
196
max. zulässige Leistung:
32
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.