Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
GS-Zeichen
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8258602
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258602
EAN/GTIN:
     4002390081115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 32 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 196 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 30 x 45 cm. Kabellänge: 2,5 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
GS-Zeichen. Abstrahlung nach oben und unten je 50%. Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Ausgeschnitte Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Beleuchtungsstärke: Indirekt: 1920 Lux bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand; Direkt: 1920 Lux bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 3. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 1 x 32 & 2 x 16 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 1 x 4549 & 2 x 2255 Lumen.
Farbe:
weiß
Höhe:
19600
Werkstoff:
Aluminium, Stahl
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
2,5
Breite des Leuchtenfußes:
30
Länge des Leuchtenfußes:
45
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
sensor, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Standleuchte MAULjuvis
Höhe der Arbeitsstellung:
196
max. zulässige Leistung:
32
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtsensor vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,48*
€ 616,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.