Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9323070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9323070
EAN/GTIN:
     4002390015745
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Bartisch
  • Hohe Stabilität, Top Qualität
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Vielseitig einsetzbar: Als Bistrotisch, zum Dekorieren, als Stehpult oder Besprechungstisch
  • Für dynamische Büroarbeit: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen
  • Hochwertig: Platte mit Melamin-Oberfläche
  • Gesamthöhe ca. 109,5 cm
  • Stabil: Standfuß aus Aluminium, Ø 61 cm, pulverbeschichtet
  • Unempfindlich: Leicht zu reinigen
  • Schützt: Mit Bodenschoner aus Kunststoff
  • Durchmesser der Platte 60 cm, stabile Plattendicke von 2,2 cm
  • Kräftig: Säule aus Stahlrohr, Ø 5 cm, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
600
Farbe der Plattenkante:
holz
Farbe der Tischplatte:
holz
Form der Platte:
rund
Form der Plattenkante:
rund
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Nein
Material der Platte:
Melaminharz
Material der Plattenkante:
Melaminaharz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
max. Höhe:
1095
min. Höhe:
1095
min. Tiefe:
600
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehtisch
max. Tiefe:
600
Dicke der Platte:
22
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.