Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULcaligo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Haken
Zeigt den Schirmständer und 4 Zubehörhaken
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9408090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9408090
EAN/GTIN:
     4002390074988
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Hochwertige Standgarderobe aus Stahl für permanente Belastung. Für besonders viele Kleidungsstücke. Stabil und edel: Säule aus Stahl, mattschwarz pulverbeschichtet. Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz. MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme. Besonders geeignet für hohe Besucherfrequenz: öffentlich zugängliche Orte, Eingangsbereiche, Büroräume. . Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 5 cm. 32 Kunststoffhaken aus bruchfestem ABS: 8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten. Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg. Einfache Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen. Höhe 1,75 m
Weitere Informationen:
Breite:
46
Farbe:
schwarz
Höhe:
175,2
Tiefe:
46
Herstellerprodukttyp:
MAULcaligo
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerproduktbeschreibung:
8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und dem Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff. Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme.
Werkstoff der Garderobenleiste:
Kunststoff, Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Kunststoff
Anzahl der Haken:
32
Farbe des Hakens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.