Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß
Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß
Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß
Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß
Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß
Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß
Samsung Flip4 Tray Fach für Konnektivität Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-CY-TF65BBCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CY-TF65BBCXEN
EAN/GTIN:
     8806094474565
Suchbegriffe:
Samsung Monitor (Alle)
Samsung Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Vielseitige Konnektivität
Dank der optionalen Anschlussbox für Samsung Flip Pro wird vielseitige Konnektivität und synchronisierte, benutzerfreundliche Zusammenarbeit ermöglicht. Es lassen sich kompatible Geräte anschließen, um auf Inhalte zuzugreifen, Informationen zu teilen und interaktive Kollaboration zu fördern.
Weitere Informationen:
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Docking-Connector:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Breite:
269.8 mm
Tiefe:
56.9 mm
Höhe:
111.3 mm
Gewicht:
500 g
Paketgewicht:
700 g
Verpackungstiefe:
69 mm
Verpackungsbreite:
294 mm
Verpackungshöhe:
136 mm
Produkttyp:
Fach für Konnektivität
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Kompatibilität:
Samsung WM65B
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.