Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX715BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-DX715BBGGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX715BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806095086170
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
PC-ähnliches Erlebnis mit einem einfachen Tastendruck
Erledige deine Aufgaben mühelos mit dem Book Cover Keyboard. Die Tastatur mit Funktionstasten und Trackpad, kombiniert mit dem DeX-Modus, ermöglicht dir ein PC-ähnliches Erlebnis mit nur einem einfachen Tastendruck.

Magnetisch haftend für einen mühelosen Austausch
Mit seinem magnetischen Design kannst du die Rückseite einfach anbringen und abnehmen, um dein Gerät zu personalisieren. Ersetze es nach deinen Vorlieben, um es deinen täglichen Bedürfnissen anzupassen.

Aufstellen und die Aussicht genießen
Klappe das Cover bis zu 150° zurück, um das Book Cover Keyboard bequem zu nutzen. Passe den Winkel auf der Rückseite einfach an, um deine Position zu finden, für eine entspannte Ansicht, egal ob du zu Hause auf der Couch oder in einem Café arbeitest.

Steigere deine Produktivität mit Wireless Sharing
Mit Wireless Keyboard Sharing kannst du dich ganz einfach mit deinen anderen Galaxy Geräten verbinden und problemlos auf ihnen schreiben oder navigieren. Wechsle mühelos zwischen den Geräten und steuere dein Smartphone wie dein Tablet.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9, S9 FE
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Faltbar:
Ja
Winkeleinstellung (max.):
150 °
Breite:
173.7 mm
Tiefe:
14.8 mm
Höhe:
254.9 mm
Gewicht:
423 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl:
65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.